Twinflap D/C Lamelové Kotouče Premium Na

Artiklové číslo: 34673967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34673967
EAN / GTIN 9003173158050
Číslo výrobce 34673967
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Lamelové kotouče PREMIUM TWINFLAP D/C jsou ideální pro opracování porcelánové kameniny, dlaždic, keramiky, žuly, mramoru, přírodního kamene, umělého kamene, betonu a skla.
  • Díky použité diamantové zrnitosti v kombinaci s karbidem křemíku je lamelový kotouč vysoce agresivní, a proto umožňuje rychlé a účinné odstraňování materiálu.
  • Tento lehký a kompaktní nástroj je vhodný pro všechny standardní úhlové brusky a nabízí vám maximální uživatelskou přívětivost při broušení, srážení hran, vyrovnávání, zkosení a vyhlazování hran a povrchů.

Výhoda:

  • Vysoký řezný výkon pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
  • Univerzální použití díky použití diamantové drtě a karbidu křemíku
  • Vysoká úroveň uživatelské přívětivosti a intuitivní ovládání
  • Lehká, kompaktní konstrukce pro práci s obzvláště nízkými vibracemi a nízkou hlučností

Použití:

  • DGT-DC 60 pro maximální úběr materiálu
  • DGT-DC 120 pro jemnou práci
  • DGT-DC 200 pro dokončovací práce

Materiál:

  • Rock

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování porcelánové kameniny, dlaždic, keramiky, žuly, mramoru, přírodního kamene, umělého kamene, betonu a skla.
  • Ideální pro broušení, srážení hran, vyrovnávání, zkosení a vyhlazování hran a povrchů.
  • Vhodný pro všechny běžně dostupné úhlové brusky

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku