Nehořlavé dámské tričko s dlouhým rukávem tmavě modrá M

Artiklové číslo: 346717378900M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 346717378900M
EAN / GTIN 7330509926345
Číslo výrobce 346717378900M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Kvalitní nehořlavé tričko s dlouhými rukávy, které je velmi pohodlné. Dámský střih, kulatý výstřih, zesílené švy na ramenou a u krku a žebrované manžety. Schváleno pro praní na 60 °C. Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku