Výseky Z Vulkanizovaných Vláken Za-P50 V

Artiklové číslo: 34663940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34663940
EAN / GTIN 9009013070049
Číslo výrobce 34663940
L-číslo L50140 104409
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento vláknitý kotouč PREMIUM s oxidem zirkoničito-hlinitým nabízí účinný způsob odstraňování materiálu a odjehlování nebo odstraňování otřepů z ocelových povrchů.
  • Výhodou jsou zejména nízké vibrace, díky nimž je práce s těmito výrobky mimořádně pohodlná.
  • Dokončete své úkoly efektivně s těmito vysoce kvalitními nástroji.

Výhoda:

  • Oxid zirkoničito-hlinitý zajišťuje vysokou agresivitu při obrábění oceli a velmi dobrý úběr materiálu.
  • Nízký vývoj vibrací pro pohodlnou práci

Použití:

  • Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/100/120 pro jemné dokončování

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro hrubé a jemné broušení a pro odjehlování a odstraňování otřepů z ocelových povrchů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku