Tyrolit lamelový kotouč zahnutý 178x22,23 mm ZA60 BASIC ocel/nerez

Artiklové číslo: 34659343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 34659343
EAN / GTIN 9009013069173
Číslo výrobce 34659343
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Nástroj pro broušení oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZA60-325
  • Rozměry: D x V = 178 x 22,23

Výhoda:

  • Delší životnost díky nové konstrukci s o 30 % více linkami
  • Dobrý specifický úběr materiálu
  • Účinnost a trvanlivost za atraktivní cenu

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Tyto lamelové kotouče jsou ideální pro rychlé a přesné použití na ocel a nerezovou ocel.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku