Brusný pás Tyrolit 20x520 A60 PC X JTS BASIC ocel/nerez/hliník

Artiklové číslo: 34648314
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34648314
EAN / GTIN 9009013070650
Číslo výrobce 34648314
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

  • Univerzální páska pro použití na nejrůznějších materiálech, zejména na nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné mini pásové brusky.

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný mini pás z oxidu hlinitého
  • Dobrá životnost
  • Vysoký úběr při nízkém vývoji tepla
  • Vhodné pro mokré i suché broušení

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Mini pásová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování nejrůznějších materiálů, zejména oceli, nerezové oceli a neželezných kovů, pomocí mini pásových brusek

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku