ECA-B-3 20-38C20R.5-104 IC08 Fréza z plného karbidu pro obrábění hliníku se 3 břity a úhlem spirály 45°

Artiklové číslo: 3464792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3464792
EAN / GTIN 7291075590418
Číslo výrobce 3464792

Popis

Popis:

VHM-rohová fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, maximální délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 104 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Poloměr rohu (RE): 0,5 mm
  • Průměr řezu (DC): 20 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 38 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 45 stupňů
  • maximální posuv fz max 0,13 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
  • Celková délka (OAL): 104 mm
  • Maximální úhel rampy (RMPX): 5 stupňů
  • Základna Round

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku