Tyrolit brusný kotouč 150x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM litina

Artiklové číslo: 34646710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo 34646710
EAN / GTIN 9009013068220
Číslo výrobce 34646710
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vysoce výkonný hrubovací kotouč pro nejnáročnější aplikace na litině s lamelovým grafitem (GJL) a tvárné litině (GJS).
  • Optimalizováno pro vysokofrekvenční a pneumatické turbínové úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZA 24 R- BFP
  • Rozměry: D x Š x V = 150 x 7 x 22,23

Výhoda:

  • Maximální rychlost úběru díky vysoce kvalitnímu oxidu zirkoničito-hlinitému.
  • Vazba speciálně přizpůsobená litině umožňuje nejdelší životnost nástroje
  • Odlamování hran je sníženo na minimum

Použití:

  • Optimalizováno pro vysokofrekvenční a stlačeným vzduchem poháněné turbínové úhlové brusky
  • HARD (S): specialista na odstraňování otřepů pro nejdelší životnost nástroje
  • STŘEDNÍ (R): univerzální typ se zvýšeným pracovním komfortem
  • SOFT (P): Bezkonkurenční komfort a maximální agresivita / vhodný také pro odstraňování odlitků a broušení.
  • Tloušťka 4 mm pro obvodové broušení (pouze HARD a MEDIUM) / tloušťka 7 mm pro hrubé broušení.

Materiál:

  • Litina

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro nejnáročnější aplikace na litině s lamelovým grafitem (GJL) a litině s kulovitým grafitem (GJS), a to jak pro broušení povrchu, tak pro odstraňování otřepů a fetování