Ploché zaoblené kleště s řeznou hranou, vroubkovaný, šikmý tvar

Artiklové číslo: 3463230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3463230
EAN / GTIN 4010886976104
Číslo výrobce 3463230
L-číslo L60160 111532
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Podobně jako DIN ISO 5745
  • Ploché, dlouhé čelisti, uchopovací plochy úhlové, vroubkované
  • špičky úhlové 45°, pro uchopovací úlohy v těžko přístupných místech
  • indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 61 - 63 HRC GEDORE Speciální tvrzená ocel
  • výkovky, kalené olejem a temperované Verze JC = chromované, s 2složkovým uchopovým pouzdrem TL = ocelově šedá
  • S modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
  • Verze TC = pochromovaná, s modrými kryty madel

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 70,5 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,19 kg
  • Standardní: podobně jako DIN ISO 5745
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Hodnoty řezu: Středně tvrdý vodič: 3,2 mm / 8 AWG; Tvrdý vodič: 2,2 mm / 11 AWG
  • Šířka středu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku