TGTBQ 25L-D82-JHP-ECD-MC Upínací dříky pro držáky řezných nástrojů TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) pro vyvrtávání a zapouzdření s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3463204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3463204
EAN / GTIN 7291075583564
Číslo výrobce 3463204

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 143 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Celková výška (OAH): 64 mm
  • Celková délka (OAL): 143 mm
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka dříku (B): 31,5 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 143 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 82 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku