TGTBQ 25L-D65-JHP-ECD-MC Upínací dříky pro držáky řezných nástrojů TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) pro vyvrtávání a zapouzdření s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3463201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3463201
EAN / GTIN 7291075583533
Číslo výrobce 3463201

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 55 mm, celková délka (OAL) 127 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Celková výška (OAH): 55 mm
  • Celková délka (OAL): 127 mm
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka dříku (B): 31,5 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 127 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 65 mm