Kleště pro mechaniky rovné 200mm ponorná izolace

Artiklové číslo: 3463028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3463028
EAN / GTIN 4010886975923
Číslo výrobce 3463028
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5745
  • ploché čelisti, příčně ozubené uchopovací plochy
  • pro přidržování, uchopování a ohýbání
  • s jemným hrotem, pro bezpečnou práci i za stísněných podmínek
  • GEDORE Speciální tvrzená ocel, kapkovaná, olejově kalená a temperovaná verze JC = chromovaná, s 2složkovým uchopovým pouzdrem Verze TL = ocelově šedá, s modrými protiskluzovými
  • rukojeťmi Verze TC = chromovaná
  • S modrými máčenými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 75,7 mm
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,201 kg
  • Standardní: DIN ISO 5745
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Šířka středu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm