Mikina Multinorm se zipem námořnická modrá/žlutá s velkou viditelností M

Artiklové číslo: 346217628933M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 346217628933M
EAN / GTIN 7330509891506
Číslo výrobce 346217628933M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Neplamenná nekovová mikina s vysokou viditelností (třída 1), jejíž výhodou je, že ji lze použít jako bundu. Je vybavena segmentovými reflexními přenosy, krytým zipem na přední straně a bočními panely pro lepší ergonomické přizpůsobení. Mikina má vynikající kvalitu s dobrými ochrannými hodnotami, dvě přední kapsy se zipy a vysoký límec, který poskytuje dobrou ochranu při ohrnutí. Vyhledávaný produkt, který je nyní k dispozici v řadě Blåkläder. Certifikováno podle EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, třída 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku