GQHINR 15.9C-16.5-40 vnitřní drážkovací a vyvrtávací tyče lze namontovat na řezné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3461072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3461072
EAN / GTIN 7291075578911
Číslo výrobce 3461072

Popis

Popis:

Držák na nářadí, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 5/8″, šířka řezu max. (CWX) 0 118″, šířka řezu min. (CWN) 0 039″, celková délka (OAL) 5 906″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0 098″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0 118″
  • Min. Šířka řezu (CWN): 0 039″
  • Šířka funkce (WF): 0 417″
  • Délka hlavy (levá): 1 575″
  • DMin upichování 0,65″
  • celková délka (OAL): 5 906″