TPHN M-10X1,5-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 3460723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460723
EAN / GTIN 7291075586206
Číslo výrobce 3460723
L-číslo L23910 108939

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 7 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 23 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm