TPHN M-2.2X0.45-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 3460718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460718
EAN / GTIN 7291075586152
Číslo výrobce 3460718

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,2, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 36 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 9 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2.2
  • Stoupání závitu (TP): 0,45 mm