TPSN UNF #12-28-M HE Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460676
EAN / GTIN 7291075589412
Číslo výrobce 3460676

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost závitu (TDZ) UNF č. 12, počet závitů na palec (TPI) 28, užitná délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF No.12
  • Závity na palec (TPI): 28
  • Užitečná délka (LU): 30 mm