TPSN M-16X2.0-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% spirálové závitníky ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460664
EAN / GTIN 7291075587623
Číslo výrobce 3460664

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M16
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm