TPSN MF-5X0,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460654
EAN / GTIN 7291075588828
Číslo výrobce 3460654

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF5, stoupání závitu (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF5
  • Stoupání závitu (TP): 0,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku