TPGN MF-22X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5% závitník Gun Point – ISO metrický jemný závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460574
EAN / GTIN 7291075586688
Číslo výrobce 3460574

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF22, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 14,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 24 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF22
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm