TPGN UNF 5/8-18-M HE HSSE 5% spirálové závitníky – jednotné jemné závity, pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460562
EAN / GTIN 7291075587326
Číslo výrobce 3460562

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF 5/8, počet závitů na palec (TPI) 18

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 5/8
  • Závity na palec (TPI): 18