TPSTN M-10X1,5-G-F PMTA PM Závitník s přímým žlabem – metrický hrubý závit ISO podle normy DIN 13 pro šedou litinu.

Artiklové číslo: 3460471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460471
EAN / GTIN 7291075596250
Číslo výrobce 3460471

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, užitná délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 39 mm