TPSN M-8X1.25-Y PMTI DIN 13 HSS Spirálové závitníky – hrubý závit pro obrábění niklových slitin

Artiklové číslo: 3460443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460443
EAN / GTIN 7291075588040
Číslo výrobce 3460443

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, užitá délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 40 stupňů
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M8
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm
  • Užitečná délka (LU): 35 mm