TPFN MF-10X1.0-F PMTC PM-strojní závitníky pro tváření za studena – metrické jemné závity podle normy DIN 13

Artiklové číslo: 3460399
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460399
EAN / GTIN 7291075589603
Číslo výrobce 3460399

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF10, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 5,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF10
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm