TPSTN M-16X2,0-G PMTA PM-strojní závitník s přímým žlábkem – metrický hrubý závit ISO podle DIN 13, pro šedou litinu

Artiklové číslo: 3460379
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460379
EAN / GTIN 7291075595888
Číslo výrobce 3460379

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 26 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M16
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku