TPSN M-16X2.0-G HETA HSS rovný závitník – ISO metrický hrubý závit, podle DIN 13, pro šedou litinu.

Artiklové číslo: 3460372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460372
EAN / GTIN 7291075587470
Číslo výrobce 3460372

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M16
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku