TPSN M-14X2,0-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co Spirálový závitník ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 3460355
EAN / GTIN 7291075588163
Číslo výrobce 3460355

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M14
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku