TPSN MF-14X1,0-M HETI DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460331
EAN / GTIN 7291075588514
Číslo výrobce 3460331

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF14, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF14
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku