TPSN M-18X2.5-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spirálové 40° závitníky pro metrické hrubé závity ISO pro hliník a hliníkové slitiny

Artiklové číslo: 3460324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460324
EAN / GTIN 7291075589474
Číslo výrobce 3460324

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 25 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M18
  • Stoupání závitu (TP): 2,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku