TPGN M-8X1.25-S PMST PM Gun Point závitník podle DIN 13 – ISO metrický hrubý závit pro obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 3460300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460300
EAN / GTIN 7291075584943
Číslo výrobce 3460300

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, užitná délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M8
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm
  • Užitečná délka (LU): 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku