TPGN M-2,5X0,45-H HENI DIN 13 HSSE 5 % závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit, pro kalenou ocel a slitiny odolné vůči vysokým teplotám.

Artiklové číslo: 3460278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3460278
EAN / GTIN 7291075585513
Číslo výrobce 3460278

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2.5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Délka závitové části (THL): 9 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,45 mm