TPGN M-4X0.7-H HENI DIN 13 HSSE 5% Co závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit, pro kalenou ocel a slitiny odolné vůči vysokým teplotám.

Artiklové číslo: 3460275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460275
EAN / GTIN 7291075585483
Číslo výrobce 3460275
L-číslo L23910 112342

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, užitná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M4
  • Stoupání závitu (TP): 0,7 mm
  • Užitečná délka (LU): 21 mm