TPGN UNF #4-48-M HETI HSSE 5% spirálové závitníky – jednotný jemný závit, pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460247
EAN / GTIN 7291075587289
Číslo výrobce 3460247

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF č. 4, počet závitů na palec (TPI) 48, užitná délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 8 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF No.4
  • Závity na palec (TPI): 48
  • Užitečná délka (LU): 18 mm