TPGN M-10X1,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460236
EAN / GTIN 7291075585834
Číslo výrobce 3460236

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, užitná délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 39 mm