TPGN UNF 1/4-28-M HETI HSSE 5% spirálové závitníky – jednotné jemné závity, pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460232
EAN / GTIN 7291075587272
Číslo výrobce 3460232

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF 1/4, počet závitů na palec (TPI) 28, užitná délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 5,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 1/4
  • Závity na palec (TPI): 28
  • Užitečná délka (LU): 30 mm