TPGN UNC #5-40-M HETI HSSE 5% Co Gun Point závitník – jednotný hrubý závit pro velké množství materiálů.

Artiklové číslo: 3460226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460226
EAN / GTIN 7291075586916
Číslo výrobce 3460226

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost závitu (TDZ) UNC č. 5, počet závitů na palec (TPI) 40, užitečná délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC No.5
  • Závity na palec (TPI): 40
  • Užitečná délka (LU): 18 mm