TPGN M-16X2,0-M-B HETI DIN 13 HSS závitník Gun Point – metrický hrubý závit ISO pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460208
EAN / GTIN 7291075585551
Číslo výrobce 3460208

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Délka závitové části (THL): 26 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M16
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm