TPGN UNC 9/16-12-M HETI HSSE 5% Co Gun Point závitník – jednotný hrubý závit pro velké množství materiálů.

Artiklové číslo: 3460201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460201
EAN / GTIN 7291075586879
Číslo výrobce 3460201

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNC 9/16, počet závitů na palec (TPI) 12

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 24 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC 9/16
  • Závity na palec (TPI): 12