TPGN UNF 1″-12-M HETI HSSE 5% spirálové závitníky – jednotný jemný závit, pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460178
EAN / GTIN 7291075587135
Číslo výrobce 3460178

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost závitu (TDZ) UNF 1″, počet závitů na palec (TPI) 12

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 14,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 140 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 28 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 1″
  • Závity na palec (TPI): 12

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku