TPGN M-3,5X0,6-Y PMTC DIN 13 HSS závitník Gun Point – metrický hrubý závit ISO pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460150
EAN / GTIN 7291075585698
Číslo výrobce 3460150

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3.5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M3.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,6 mm
  • Užitečná délka (LU): 20 mm