TPGN M-4X0,7-Y PMTC DIN 13 HSS závitník Gun Point – metrický hrubý závit ISO pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460149
EAN / GTIN 7291075585681
Číslo výrobce 3460149

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, užitná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M4
  • Stoupání závitu (TP): 0,7 mm
  • Užitečná délka (LU): 21 mm