Popis:
Dokonalá kombinace manévrovatelnosti a životnosti - složení našeho bubnu PREMIUM z korundové tkaniny zajišťuje vynikající rovnováhu mezi pružností a odolností. Brusný buben je k dispozici v různých zrnitostech, aby pokryl všechny oblasti použití: Zrnitost 40-80 je určena pro maximální rychlost úběru, zatímco zrnitost 100-320 zajišťuje dokonalou povrchovou úpravu. Systém se čtyřmi klíny působí účinným tažným účinkem na brusný nástroj a zaručuje rychlé uvedení válce do provozu.
Charakteristika:
- Tvar: Látkový lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : C X A-P A100
- Rozměry (D x H x V): 100 x 100 x 19,1 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 19,1 mm
- Velikost jádra: 100
- Nástroj pro: satinovací stroj
Výhoda:
- Konzistentní způsob opotřebení pro trvale kvalitní povrchovou úpravu
- Vynikající životnost
- Vysoká řezná schopnost
Použití:
- Pro čištění, dokončování, leštění nebo pro obecné broušení nerovných nebo zakřivených povrchů.
- K odstraňování stop po svařování, škrábanců a zbytků oxidace a k předběžné úpravě povrchu.
Doporučení:
- Zrnitost 40-80 pro maximální rychlost odstraňování
- Zrnitost od 100 pro dokonalou povrchovou úpravu