Tyrolit spirálový pás 13x25 ZA60 PC X PREMIUM ocel/nerez/hliník

Artiklové číslo: 34593848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34593848
EAN / GTIN 9009013075655
Číslo výrobce 34593848
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Odolný spirálový pásek ze zirkonia pro obrábění těžko přístupných míst na nejrůznějších materiálech.
  • Vhodné pro všechny běžné přímé brusky.

Výhoda:

  • Vysoká houževnatost a odolnost
  • Snadná montáž na osu nebo rozšiřitelný trn
  • Vhodné pro opracování těžko přístupných míst

Použití:

  • Zrnitost 36/50/60 pro maximální rychlost úběru.
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalý povrch

Materiál:

  • Nerezová ocel/neželezné kovy/ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro jemné opracování lisovaných dílů, vnitřních ploch válců, trubek a dílů s otvory
  • Pro odstraňování otřepů až po tvarování obrobků v závislosti na velikosti zrn

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku