Textilní rychloupínací kotouč 51xR CA40 PREMIUM ocel a nerez ocel

Artiklové číslo: 34593724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 34593724
EAN / GTIN 8024406075969
Číslo výrobce 34593724
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kotouče PREMIUM s keramickým zrnem a brusně aktivním horním spojem nabízejí maximální úběr materiálu při aplikacích s vysokým přítlakem. Použití přídavného povlaku slouží k úběru materiálu bez přehřívání opracovávaného povrchu a zároveň snižuje zanášení kotouče. Díky tomu je tento výrobek ideální pro obrábění nerezové oceli, protože přídavná vrstva má chladicí účinek a dlouhodobě tak zabraňuje změně barvy na obrobku. V porovnání s verzí se zirkonem je použité keramické zrno ještě abrazivnější, agresivnější a umožňuje rychlejší úběr. Silná přilnavost a vysoce kvalitní brusivo zaručují vynikající životnost. Tento výrobek je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CA-P92 PE XY CA40
  • Rozměry (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Průměr nádoby: 51 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající životnost, řezná schopnost a stabilita ostří
  • Přídavný povlak chladí a zabraňuje změně barvy na nerezové oceli
  • Ideální pro malé plochy
  • Maximální úběr materiálu v nejkratším možném čase

Použití:

  • Pro úkoly s velkým úběrem materiálu a vysokou rychlostí zpracování (odstraňování malých otřepů, míst po svarech nebo výstupků po svarech).

Doporučení:

  • Systém R s vnějším závitem na brusném kotouči: Větší přilnavá plocha dosahuje vyšší odolnosti vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
  • Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Nejvyšší rychlost úběru
  • Snadná manipulace

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku