Popis:
Rychlovýměnné kotouče PREMIUM s keramickým zrnem a brusně aktivním horním spojem nabízejí maximální úběr materiálu při aplikacích s vysokým přítlakem. Použití přídavného povlaku slouží k úběru materiálu bez přehřívání opracovávaného povrchu a zároveň snižuje zanášení kotouče. Díky tomu je tento výrobek ideální pro obrábění nerezové oceli, protože přídavná vrstva má chladicí účinek a dlouhodobě tak zabraňuje změně barvy na obrobku. V porovnání s verzí se zirkonem je použité keramické zrno ještě abrazivnější, agresivnější a umožňuje rychlejší úběr. Silná přilnavost a vysoce kvalitní brusivo zaručují vynikající životnost. Tento výrobek je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.
Charakteristika:
- Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : CA-P92 PE XY CA36
- Rozměry (D x DEVICE): 25 x R mm
- Průměr nádoby: 25 mm
- Velikost jádra: 36
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vynikající životnost, řezná schopnost a stabilita ostří
- Přídavný povlak chladí a zabraňuje změně barvy na nerezové oceli
- Ideální pro malé plochy
- Maximální úběr materiálu v nejkratším možném čase
Použití:
- Pro úkoly s velkým úběrem materiálu a vysokou rychlostí zpracování (odstraňování malých otřepů, míst po svarech nebo výstupků po svarech).
Doporučení:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotouči: Větší přilnavá plocha dosahuje vyšší odolnosti vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
- Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce
Zvláštnosti:
- Ideální pro ocel a nerezovou ocel
- Nejvyšší rychlost úběru
- Snadná manipulace