Popis:
Rychlovýměnné kotouče PREMIUM ze zirkonia s rychloupínacím systémem nabízejí zvýšený úběr materiálu v aplikacích s vysokým přítlakem. Zirkonium se vyznačuje zvláštní houževnatostí, která vede k výraznému zvýšení odolnosti kotoučů. Mechanická aretace kotouče zaručuje bezpečné upevnění, které se nemůže během práce uvolnit nebo posunout, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusivo zaručují dlouhou životnost. Tento výrobek je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.
Charakteristika:
- Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : ZA-P43 PE Y ZA60
- Rozměry (D x DEVICE): 76 x R mm
- Průměr nádoby: 76 mm
- Velikost jádra: 60
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Zvýšený úběr materiálu
- Vysoká houževnatost zirkonia vede ke zvýšení odolnosti
- Ideální pro malé plochy
- Dlouhá životnost
Použití:
- Pro výrobu forem a modelů, konstrukci a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých nádob a zařízení.
Doporučení:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotouči: Větší přilnavá plocha dosahuje vyšší odolnosti vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
- Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce
Zvláštnosti:
- Ideální pro ocel
- Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
- Snadná manipulace