Textilní rychloupínací kotouč 51xR ZA60 ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34593678
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 34593678
EAN / GTIN 8024406023885
Číslo výrobce 34593678
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kotouče PREMIUM ze zirkonia s rychloupínacím systémem nabízejí zvýšený úběr materiálu v aplikacích s vysokým přítlakem. Zirkonium se vyznačuje zvláštní houževnatostí, která vede k výraznému zvýšení odolnosti kotoučů. Mechanická aretace kotouče zaručuje bezpečné upevnění, které se nemůže během práce uvolnit nebo posunout, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusivo zaručují dlouhou životnost. Tento výrobek je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P43 PE Y ZA60
  • Rozměry (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Průměr nádoby: 51 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Zvýšený úběr materiálu
  • Vysoká houževnatost zirkonia vede ke zvýšení odolnosti
  • Ideální pro malé plochy
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro výrobu forem a modelů, konstrukci a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých nádob a zařízení.

Doporučení:

  • Systém R s vnějším závitem na brusném kotouči: Větší přilnavá plocha dosahuje vyšší odolnosti vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
  • Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel
  • Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
  • Snadná manipulace

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku