Rychlovýměnný kotouč 51xR A40 pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy /dřevo

Artiklové číslo: 34593652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 34593652
EAN / GTIN 8024406023717
Číslo výrobce 34593652
L-číslo L50140 3080
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychloupínací kotouče PREMIUM z oxidu hlinitého s rychloupínacím systémem jsou ideálním řešením pro čelní aplikace na malých plochách a ve stísněných prostorech. Mechanické zajištění kotouče zaručuje bezpečné upevnění, které se nemůže během práce uvolnit nebo posunout, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusivo zaručují dlouhou životnost. Tento výrobek je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů. Brusný kotouč se připojuje k nylonovému závitovému čepu, který umožňuje rychlé upnutí na podložku.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A-P01 PE XY A40
  • Rozměry (D x DEVICE): 51 x R mm
  • Průměr nádoby: 51 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Vhodnost materiálu: Ocel, plast / PVC, neželezné kovy, dřevo.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Univerzálně použitelný
  • Ideální pro malé plochy
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro výrobu forem a modelů, konstrukci a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých nádob a zařízení.

Doporučení:

  • Systém R s vnějším závitem na brusném kotouči: Větší lepicí plocha dosahuje větší odolnosti proti mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S. Systém je kompatibilní s opěrnými kotouči podobných konkurenčních výrobků.
  • Zrnitost 36/40/50/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Lze použít na širokou škálu materiálů
  • Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
  • Pro těžko přístupná místa