S890 FSZ D125-09-40-R10 Plošná fréza pro oboustranné řezný nástroj s 8 břity

Artiklové číslo: 3458866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3458866
EAN / GTIN 7291075597998
Číslo výrobce 3458866

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu B
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 125 mm
  • Průměr (DC/DCX): 125 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 9
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 92 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku