S890 FSZ D100-08-32-R10 Plošná fréza pro oboustranné řezný nástroj s 8 břity

Artiklové číslo: 3458864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3458864
EAN / GTIN 7291075597974
Číslo výrobce 3458864

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu B
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 100 mm
  • Průměr (DC/DCX): 100 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 78 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku