S890 FSZ D040-05-16-R10 Plošná fréza pro oboustranné řezný nástroj s 8 břity

Artiklové číslo: 3458859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3458859
EAN / GTIN 7291075597929
Číslo výrobce 3458859

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 40 mm
  • Průměr (DC/DCX): 40 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 38 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Celková délka (OAL): 35 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů